Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT 6x8 Modul Class E/Cat.6 Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-860018-10-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-10-E
EAN/GTIN:
     4250184110873
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Hutschienenadapter
Patchpanel
6 Port Verteiler zum Einbau in Tragschienenadapter, AP Leergehäuse oder 1HE Baugruppenträger Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
Silber
Breite:
110 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
105.3 mm
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, 19 zoll modulträger btr, 19 zoll modulträger, 6 fach patchpanel, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130853-E
ab € 99,92*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,86*
Zubehör
Metz Connect
130814-E
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.