Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT C6A 6 Port 1HE Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-860018-11C-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     860018-11C-E
EAN/GTIN:
     4250184118619
Suchbegriffe:
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
Modul zum Einbau in Tragschienenadapter, AP-Leergehäuse oder 1HE Baugruppenträger Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich inkl. 30 cm Erdungskabel zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
Silber
Breite:
105 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
110.3 mm
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
true
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder btr, Verteilfeld, Verteilpanel, Patchfeld, Netzwerk-Patchpanel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130862-06-E
ab € 38,26*
Zubehör
Metz Connect
130857C-E
ab € 37,34*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 125,43*
Zubehör
Metz Connect
130920-E
ab € 130,06*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,36*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,89*
Zubehör
Metz Connect
130886-E
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.