Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Virshields Medizinische Gesichtsmaske 3-lagig Typ IIR - 50 Stück, MADE IN EU, EN14683:2019


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Virshields Medizinische Gesichtsmaske 3-lagig Typ IIR - 50 Stück, MADE IN EU, EN14683:2019
Virshields Medizinische Gesichtsmaske 3-lagig Typ IIR - 50 Stück, MADE IN EU, EN14683:2019
Virshields Medizinische Gesichtsmaske 3-lagig Typ IIR - 50 Stück, MADE IN EU, EN14683:2019
Virshields Medizinische Gesichtsmaske 3-lagig Typ IIR - 50 Stück, MADE IN EU, EN14683:2019
Virshields Medizinische Gesichtsmaske 3-lagig Typ IIR - 50 Stück, MADE IN EU, EN14683:2019
Artikel-Nr.:
     C9127-VS004-00064-0050
Hersteller:
     Mask Authority
Herst.-Nr.:
     VS004-00064-0050
EAN/GTIN:
     5903796604818
Artikeldatenblatt
Zertifikat
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Medizinische Gesichtsmaske 3-lagig Typ IIR

Das Tragen einer medizinischen Maske war schon immer eine der empfohlenen Schutzmaßnahmen in verschiedenen Umgebungen: in Krankenhäusern oder Kliniken sowie für industrielle und andere berufsspezifische Zwecke. Heutzutage haben sich Gesichtsmasken angesichts der weltweit neuartigen epidemiologischen Situation als noch relevanter erwiesen.

Diese medizinische Einwegmaske besteht aus drei Schutzschichten aus einem hautfreundlichen Material und verfügt über flexible Ohrschlaufen.

  • Äußere Schicht: Schützt den Benutzer vor Spritzern
  • Innenschicht: nimmt Feuchtigkeit auf, auch die vom Benutzer freigesetzte
  • Die Filterschicht als wesentlichste Schicht wirkt als Barriere gegen Keime

Produkteigenschaften

  • Materialeigenschaften
    • Antimikrobiell
    • Hypoallergen
    • Atmungsaktiv
    • Hautfreundlich
    • CE-Konform

  • Design & Flexibilität
    • Verstellbares Nasenstück an der Oberseite
    • Falten Design zur Vermeidung von Lücken zwischen Ihrem Gesicht und einer Maske
    • Dehnbare Ohrschlaufen

  • Schutzschichten
    • 3-Schicht- Filtersystem
    • Äußere Schicht: Vliesstoff, hydrophob
    • Filterschicht:schmelzgeblasener Vliesstoff mit mehr als 98 % bakterieller Filterleistung (BFE) und 99,6 % VFE
    • Schicht mit unmittelbarem Hautkontakt: Vliesstoff, hydrophil
    • Das Material ist in die Feuerwiderstandsklasse 1 eingestuft - die bestmögliche Einstufung in Bezug auf die Eignung des Materials für Kleidungs- und Schutzkleidungsstoffe, gemessen an der Leichtigkeit der Entzündung und der Geschwindigkeit der Flammenausbreitung

  • Verpackungsinformation
    • 50 Stück pro Packung
    • Packungsgröße: 20 x 10 x 10 cm
    • Maß der einzelnen Maske: 17,5 x 9,5 cm
    • Gewicht einer Packung: 200 g

Berufsspezifische und allgemeine Anwendung

Die Verwendung von Gesichtsmasken zum Wegwerfen ist in vielen Lebensbereichen ein Routineverfahren. Unabhängig davon, ob Sie im Gesundheitswesen tätig sind, in einem Schönheitssalon arbeiten oder eine biowissenschaftliche Forschung ausführen, wird eine medizinische Gesichtsmaske als notwendige Ausrüstung angesehen Aufgrund der aktuellen globalen epidemiologischen Situation wurde das Tragen einer Gesichtsmaske zu einer etablierten Praxis für alle Bürger. Sie ist eine dringend empfohlene Sicherheitsschutzmaßnahme, egal ob Sie sich in einer Geschäftsbesprechung, auf dem Flughafen oder beim Einkaufen befinden.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

  • Verwenden Sie die Maske gemäß den Anweisungen auf der Verpackung
  • Es wird empfohlen die Maske nicht länger als 20 bis 60 Minuten ununterbrochen zu tragen.
  • Hören Sie sofort auf diese zu tragen, wenn Sie während des Gebrauchs Beschwerden haben
  • Berühren Sie die Maske nicht während der Verwendung
  • Sie sollten Masken auch entfernen und ersetzen, wenn sie feucht werden
  • Die Masken sollten nach jedem Gebrauch entsorgt werden.
  • Verwenden Sie Einwegmasken nicht erneut

Spezifikationen

TYP IIR MEDIZINISCHE MASKE - Das A und O von heute
Masken sind ein Muss

Unabhängig von der medizinischen Qualität und Art sind unsere IIR-Gesichtsmasken mit ihren hervorragenden Schutzeigenschaften auch ''Allzweckmasken'' und können auch für den persönlichen Gebrauch verwendet werden.

Schützen Sie sich und andere in Ihrer Umgebung

Durch das Tragen dieser chirurgischen Maske können Sie sich dank der besonderen Eigenschaften der äußeren Schicht nicht nur selbst schützen, sondern auch die Menschen um Sie herum sind aufgrund der besonderen Eigenschaften der mittleren und der inneren Schicht sicher.

Warum ist diese Art des medizinischen Mundschutzes so besonders?

Die äußere Lage verhindert, dass keimhaltige Tröpfchen und Spritzer von der mittleren Lage nach außen dringen und fängt dabei Erreger in der Luft ab. Die antibakterielle Schicht ist so entworfen, dass sie über 98 % BFE und 99,6 % VFE Partikel filtert. Die hydrophile Schicht absorbiert Feuchtigkeit und hält Ihre Haut trocken und geschmeidig. Die Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse 1 zeigt, dass die von der Europäischen Union, den USA und anderen Ländern vorgeschriebenen Normen erfüllt sind.
  • Konformität mit CE (93/42/EWG)
  • Norm EN 14683:2019
  • Flüssigkeitsbeständig
  • BFE ≥98%
  • VFE = 99.6 %
  • Feuerwiderstandsklasse 1
  • Innerste Schicht nimmt Feuchtigkeit und Wasser auf
  • Nicht steril

Qualitätssicherung

Die Packung enthält 50 Stk medizinischen Mundschutz in blau, geeignet für Erwachsene und in Europa nach DIN EN 14683 hergestellt werden. Diese Norm stellt sicher, dass der Produktionsprozess und die Testmethoden so durchgeführt werden, dass diese medizinische Masken das Potenzial der Übertragung verschiedener Krankheitserreger begrenzen.
Diese Maske vom Typ IIR bietet eine Filterleistung von 98 % (BFE) und 99,6 % (VFE) und ihre äußere Schicht ist hydrophob, d. h. sie schützt vor möglicherweise ansteckenden Flüssigkeiten. Das verwendete Gewebe ist als Feuerwiderstandsklasse 1 getestet, was Ihnen als Kunde hohe Feuerbeständigkeit des Materials garantiert. Der Hersteller entspricht dem Qualitätsmanagementsystem ISO 13485 sowie dem Reinraum ISO-8, die alle für die Herstellung von Medizinprodukten relevant sind.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mask Authority
VS005-00220-0050
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.