Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Anbauregal, Büro-Fachbodenregal Schraubsystem MULTIplus85, 2000 x 1000 x 300 mm (HxBxT), 6 Fachböden, verzinkt, ohne Anschlagleiste
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-10436
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
10436
EAN/GTIN:
4004514257963
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Produktmerkmale • bis zu 60 Ordner pro Regalfeld • einseitig nutzbar • optimale Anpassung durch MULTIplus85 Fachböden mit 25 mm-Kante • Ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden • optional mit Anschlagleiste gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner nachrüstbar • Aussteifung durch Eckwinkel Beschreibung Büroregale Schraubsystem sind die robuste und preiswerte Lösung für Ihre Aktenablage und -organisation in eingeschossigen Regalanlagen. In diesen Büroregalen bringen Sie bis zu 192 Akten pro Regalfeld mit der verlässlichen Stabilität des SCHULTE Schraubsystems unter. Zur Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse steht ein umfangreiches Zubehörangebot bereit. • preiswertes System • kein Durchrutschen der Ordner durch optionale Anschlagleiste oder Mittelanschläge • hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile bei MULTIplus Systemlochung • Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. • Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an. • Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. • Beispiel: Ein einseitig nutzbares Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden. Ein beidseitig nutzbares Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden. • Grundregal: Nennlänge + 6 mm • Anbauregal: Nennlänge + 3 mm • Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 6 mm • Knicklänge: Der erste Fachboden muss bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
340.00 kg
Anzahl der Regalböden:
6.00
... >
Lager 9147
>
Büroregale
>
Schraubsystem
Weitere Suchbegriffe:
Archivregal
,
Ordnerregal
,
Anbau-Regal
,
Anbauregal
,
Multiplus Regal
,
Regal Multiplus
,
aktenregal mit 6 böden
,
multiplus regal
,
aktenregal anbauregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen