| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9147-12735-ECK Herst.-Nr.: 12735-ECK EAN/GTIN: 4004514241122 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktmerkmale • Zur Ergänzung des Eckregals A + B • Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe • optimale Ausnutzung Ihrer Lagerräume • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen • belastbar bis 150 kg pro Boden • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar Beschreibung Stecksystem-Eckregale zur optimalen Nutzung der gesamten Lagerfläche Mit Stecksystem-Eckregalen von SCHULTE Lagertechnik wird Ihre komplette Grundfläche zur Lagerfläche. Die Montage der Regalfelder mit Aufhängekonsolen ermöglicht einen problemlosen Zugriff bis in die Ecken der Fachbodenregale hinein. Das Stecksystem-Eckregal wird standardgemäß mit den besonders effizienten MULTIplus150-Fachböden für Fachlasten bis 150 kg pro Boden geliefert. • effiziente Nutzung der gesamten Lagerfläche bis in die Ecke Bei Eckregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Eckregal Feld A: Nennlänge + 60 mm Eckregal Feld B: Nennlänge + Tiefe Feld A + 48 mm Anbauregal Feld C: Nennlänge +6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 2000.00 mm | Feldlast: | 900.00 kg | Anzahl der Regalböden: | 5.00 | Art der Aussteifung: | Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |