Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Anbauregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 500 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-12755-4
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
12755-4
EAN/GTIN:
4004514200754
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • eingeschweißt in Folie Beschreibung Das komplette Stecksystem-Fachbodenregal montagefertig zum Mitnehmen Abholen, aufbauen, lagern – so einfach geht es mit den MULTIplus Stecksystem-Set. Denn manchmal braucht man schnell eine unkomplizierte Regallösung. Das Stecksystem-Set ist eine vorkonfigurierte und bereits durchdachte Lösung, montagefertig verpackt direkt bei Ihrem SCHULTE Fachhändler erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
4.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Regal-Set
Weitere Suchbegriffe:
Fach-Boden
,
Fachboden
,
Zusatz-Fachboden
,
Zusatzfachboden
,
Multiplus Regal
,
Regal Multiplus
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
steckregal h2000xb1000xt500mm anbauregal
,
aluminium steckregal
,
fachboden 1000 x 500 mm
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 95,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,9726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,06*
€ 123,8314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2er-Pack-Zusatz-Fachboden MULTIplus150 1000 x 500, verzinkt, inkl. 8 Fachbodenträgern
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen