Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, Eckregal (Feld C) 2000 x 1000 x 500, 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal, Eckregal (Feld C) 2000 x 1000 x 500, 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Anbauregal, Eckregal (Feld C) 2000 x 1000 x 500, 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Anbauregal, Eckregal (Feld C) 2000 x 1000 x 500, 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Anbauregal, Eckregal (Feld C) 2000 x 1000 x 500, 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Anbauregal, Eckregal (Feld C) 2000 x 1000 x 500, 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Anbauregal, Eckregal (Feld C) 2000 x 1000 x 500, 5 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-12755-ECK
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12755-ECK
EAN/GTIN:
     4004514241245
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Eck-Regal
Eckregal
Produktmerkmale • Zur Ergänzung des Eckregals A + B • Stabilisierung der Eck-Anbauregale C mit Kreuzstrebe • optimale Ausnutzung Ihrer Lagerräume • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen • belastbar bis 150 kg pro Boden • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar Beschreibung Stecksystem-Eckregale zur optimalen Nutzung der gesamten Lagerfläche Mit Stecksystem-Eckregalen von SCHULTE Lagertechnik wird Ihre komplette Grundfläche zur Lagerfläche. Die Montage der Regalfelder mit Aufhängekonsolen ermöglicht einen problemlosen Zugriff bis in die Ecken der Fachbodenregale hinein. Das Stecksystem-Eckregal wird standardgemäß mit den besonders effizienten MULTIplus150-Fachböden für Fachlasten bis 150 kg pro Boden geliefert. • effiziente Nutzung der gesamten Lagerfläche bis in die Ecke Bei Eckregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Eckregal Feld A: Nennlänge + 60 mm Eckregal Feld B: Nennlänge + Tiefe Feld A + 48 mm Anbauregal Feld C: Nennlänge +6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
900.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.