| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9147-12765-4 Herst.-Nr.: 12765-4 EAN/GTIN: 4004514216458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • eingeschweißt in Folie Beschreibung Das komplette Stecksystem-Fachbodenregal montagefertig zum Mitnehmen Abholen, aufbauen, lagern – so einfach geht es mit den MULTIplus Stecksystem-Set. Denn manchmal braucht man schnell eine unkomplizierte Regallösung. Das Stecksystem-Set ist eine vorkonfigurierte und bereits durchdachte Lösung, montagefertig verpackt direkt bei Ihrem SCHULTE Fachhändler erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 2000.00 mm | Feldlast: | 1300.00 kg | Anzahl der Regalböden: | 4.00 | Art der Aussteifung: | Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |