Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
MULTIplus T-Profil-Rahmen 2300x400 mm, verzinkt, 2 Tiefenriegel, vormontiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-12891-M
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
12891-M
EAN/GTIN:
4004514222992
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Regalrahmen
Steckregalstützrahmen
Produktmerkmale • Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von MULTIplus 85/150/250 Fachböden und Zubehörteilen • bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln (genietet) und Abdeckkappen Beschreibung • Optimale Kombination der 25 mm-Rasterlochung der MULTIplus T-Profile und der 25 mm-Kantenhöhe der MULTIplus85 und MULTIplus150 Fachböden • Systemlochung mit Höhenmarkierungen zum einfachen Anschluss der Systemkomponenten • 2 Materialstärken für maximale Stabilität bei allen Regalhöhen • Schmetterlingslochung zur Aufnahme der Tiefenriegel • Optimale Raumausnutzung durch 25 mm-Rasterlochung und 25 mm-Kantenhöhe der Fachböden • Maximale Stabilität durch umbördelten Steg mit zusätzlicher Sicke • Hohe Traglasten durch optimierte Kastenform mit engen Radien • Erfüllt höchste Anforderungen an Fertigungstoleranzen, insbesondere an Parallelität, Bombierung und Torsionsfreiheit • Farben standardmäßig lieferbar
Weitere Informationen:
Höhe:
2300.00 mm
Art der Aussteifung:
Tiefenriegel
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Stützrahmen Steckregal
,
Fachseitenwand Lagerregal
,
Lagerregaltiefenriegel
,
Tiefenriegel Lagerregal
,
regalrahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diagonalstreben-Set 750/1000, verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
12691
ab € 3,00*
Zubehör
Kreuzstreben-Set 750/1000, verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
12690
ab € 6,10*
Zubehör
Längenriegel 1000 mm, verzinkt, für MULTIplus250- und MULTIplus330-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
13418
ab € 4,36*
Zubehör
Längenriegel 1000 mm, verzinkt, für MULTIplus85- und MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
13449
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen