Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Flügeltürschrank, Anbauregal 2000 x 1000 x 1000 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus250-Fachböden, Seitenwand, Rückwand, 1 Stück Flügeltür ...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-12995-M6
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
12995-M6
EAN/GTIN:
4058255035830
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Produktmerkmale • 5 MULTIplus150 Fachböden oder bei 1.000 mm Tiefe 5 MULTIplus250 Fachböden • 1 Flügeltür inkl. 3-Punkt-Verriegelung, gleichschließend • 1 Rückwand und 1 Seitenwand • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • bis 1.000 mm Tiefe lieferbar • Aussteifung durch Kreuzstrebe • T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Fachböden verzinkt Beschreibung • sicheres Verschließen der Ware • staubfreie und nicht einsehbare Lagerung • Lagerung von Kartons und Artikeln bis 1.000 mm Tiefe • einfach in die Regalzeilen integrierbar
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1400.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Spezialregale
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Multiplus Regal
,
Regal Multiplus
,
Regalseitenwand
,
flügeltürenschrank schulte
,
drehtür schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 741,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,11*
€ 1.012,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,52*
€ 1.009,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,27*
€ 978,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,44*
€ 943,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,24*
€ 882,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen