Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIplus T-Profil 2000 mm verzinkt, Front gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIplus T-Profil 2000 mm verzinkt, Front gelocht
MULTIplus T-Profil 2000 mm verzinkt, Front gelocht
MULTIplus T-Profil 2000 mm verzinkt, Front gelocht
Artikel-Nr.:
     C9147-15220
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15220
EAN/GTIN:
     4004514238658
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Regalprofil für Steckregal
T-Profil für Steckregal
Produktmerkmale • zum Aufbau von MULTIplus T-Profil-Rahmen • ab 3.000 mm Höhe für eine nachträgliche Aufstockung (Geschossanlage) geeignet • zum Aufbau von T-Profil-Rahmen
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Weitere Suchbegriffe: regalprofil für steckregal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.