Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutmulde 400 x 1000 mm (T x B), verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttgutmulde 400 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Schüttgutmulde 400 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Schüttgutmulde 400 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-16221
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16221
EAN/GTIN:
     4004514212405
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Produktmerkmale • für MULTIplus-Fachböden • Schüttgutmulden bestehend aus: Vorder- und Hinterleiste, 2 Seitenteile (ohne Trennbleche) • zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut • Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt • Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm • Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich • Unterteilung alle 50 mm möglich • pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich • verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Schüttgutmulde, multiplus regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16220-A
ab € 5,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16221-A
ab € 5,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16222-A
ab € 5,95*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16223-A
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.