Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Schüttgutmulde 600 x 1000 mm (T x B), verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-16223
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
16223
EAN/GTIN:
4004514212429
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Produktmerkmale • für MULTIplus-Fachböden • Schüttgutmulden bestehend aus: Vorder- und Hinterleiste, 2 Seitenteile (ohne Trennbleche) • zur Lagerung von Kleinteilen und Schüttgut • Schüttgutmulden werden auf die Fachböden gestellt • Höhe vorne 100 mm, hinten 200 mm • Einsetzen von zusätzlichen Trennblechen zur optimalen Aufteilung des Schüttgutes möglich • Unterteilung alle 50 mm möglich • pro Schüttgutmulde mind. 1 Trennblech erforderlich • verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
200.00 mm
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schüttgutmulde
,
multiplus regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trennblech für Schüttgutmulde 100/200 x 300 mm (H x T), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
16220-A
ab € 5,70*
Zubehör
Trennblech für Schüttgutmulde 100/200 x 400 mm (H x T), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
16221-A
ab € 5,90*
Zubehör
Trennblech für Schüttgutmulde 100/200 x 500 mm (H x T), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
16222-A
ab € 6,10*
Zubehör
Trennblech für Schüttgutmulde 100/200 x 600 mm (H x T), verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
16223-A
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen