Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück für Paletten-Doppelregale, 500 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück für Paletten-Doppelregale, 500 mm, verzinkt
Distanzstück für Paletten-Doppelregale, 500 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-16413
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16413
EAN/GTIN:
     4004514226815
Suchbegriffe:
Distanzstück Lagerregal
Lagerregaldistanzstück
Lagerregalzwischenstück
Zwischenstück Lagerregal
Produktmerkmale • für Doppelregale • 2 hintereinander stehende Einzelregale werden stabil zum Doppelregal verbunden • inkl. Befestigungsmaterial • verzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
85.00 mm
Tiefe:
30.00 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
16152
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.