Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden MULTIplus150, 1300 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden MULTIplus150, 1300 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 1300 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 1300 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 1300 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C9147-17540
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17540
EAN/GTIN:
     4004514227140
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen • Optimierte Kastenform erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 % • Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten • Maximale Stabilität durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Transportsicherung durch Stapelnocken • Systemlochung zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1300.00 mm
Tiefe:
400.00 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.