Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
Grundregal, Doppelregal, Fachbodenregal Stecksysem MULTIplus150, 2500 x 1000 x (2x500) mm (HxBxT), 2x6 Fachböden, Längenriegel, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-17851
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
17851
EAN/GTIN:
4004514261915
Suchbegriffe:
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Grund-Regal
Grundregal
Produktmerkmale • beidseitig nutzbar – Aussteifung durch Längenriegel • ideal zum Durchladen von Ware • Regalzeilen Rücken an Rücken, baulich miteinander verbunden • MULTIplus Fachböden mit 25 mm Kantenhöhe zur Lagerplatz-Verdichtung • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich • zur manuellen Bedienung • umfangreiches Systemzubehör erhältlich Beschreibung Stecksystem-Fachbodenregale für Bestückung und Entnahme von zwei Seiten Beidseitig nutzbare Stecksystem-Fachbodenregale von SCHULTE Lagertechnik erleichtern Ihre Lagerprozesse signifikant. Die Bestückung und Entnahme ist von beiden Seiten möglich. Ihre Mitarbeiter können daher an diesen Stecksystem-Fachbodenregalen zusammen arbeiten, ohne einander zu behindern. Zugleich werden die Kommissionierungswege kürzer und effizienter. • Zeitersparnis durch kürzere Kommissionierungswege aufgrund beidseitiger Nutzbarkeit • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung MULTIplus steckbar geliefert. Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße. Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese bis 2.500 mm Höhe und 600 mm Tiefe gegen Mehrpreis werkseitig genietet. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Beispiel: Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: (Nenntiefe + 36 mm) x 2 Knicklänge: Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 600 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2500.00 mm
Feldlast:
1400.00 kg
Anzahl der Regalböden:
12.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 3 Ebenen
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Doppelregale
Weitere Suchbegriffe:
Multiplus Regal
,
Regal Multiplus
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
grundregal tiefe 600 mm
,
doppelregal stecksystem
,
schulte lagertechnik grundregal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 407,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,48*
€ 577,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,52*
€ 571,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,68*
€ 557,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,47*
€ 540,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,63*
€ 485,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen