| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9147-18000-A2 Herst.-Nr.: 18000-A2 EAN/GTIN: 4004514254023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktmerkmale • Fachlast für Arbeitsebene 320 kg • Fachlast für Lagerebene 100 kg • individuelle Höheneinteilung der Ebenen durch 38 mm-Raster • ausgelegt mit 16 mm Spanplatten • Ständer blau, Traversen orange Beschreibung • optimale Lagerung der benötigten Werkzeuge und Materialien in den Regalebenen • individuell einsetzbar für Werkstatt und Lager, zum Beispiel zum Packen und Kommissionieren • schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Regal Z1, Z1 Regal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, aufbau arbeitstisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |