Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z1-Packtisch mit Lagerebene, 990 x 1536 x 926 mm, blau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z1-Packtisch mit Lagerebene, 990 x 1536 x 926 mm, blau/orange
Z1-Packtisch mit Lagerebene, 990 x 1536 x 926 mm, blau/orange
Z1-Packtisch mit Lagerebene, 990 x 1536 x 926 mm, blau/orange
Artikel-Nr.:
     C9147-18000-A5
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18000-A5
EAN/GTIN:
     4004514254054
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Packplatz
Packplätze
Produktmerkmale • Fachlast je Ebene 320 kg • individuelle Höheneinteilung der Ebenen durch 38 mm-Raster • ausgelegt mit 16 mm Spanplatten • Ständer blau, Traversen orange • Fachlast für Regalebene 100 kg Beschreibung • rückenschonende Arbeitshöhe • individuell einsetzbar für Werkstatt und Lager • schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,00*
€ 270,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.