Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlager-Box, 1250 x 1100 x 2000 mm (HxBxT), RAL 5010 enzianblau, 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen, lichte Fachbreite 100 mm, Traglast je...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlager-Box, 1250 x 1100 x 2000 mm (HxBxT), RAL 5010 enzianblau, 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen, lichte Fachbreite 100 mm, Traglast je...
Blechlager-Box, 1250 x 1100 x 2000 mm (HxBxT), RAL 5010 enzianblau, 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen, lichte Fachbreite 100 mm, Traglast je...
Artikel-Nr.:
     C9147-19465
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19465
EAN/GTIN:
     4004514218698
Suchbegriffe:
Blech-Lagerbox
Blechlager-Box
Blechlagerbox
Plattenregal
Produktmerkmale • zur Lagerung von Blechen und Platten • 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen • lichte Fachbreite 100 mm • Lieferung in zerlegter Ausführung • RAL 5010 enzianblau Beschreibung • die leichtlaufende Stahlrolle gewährleistet müheloses Einschieben und Herausziehen der Platten • die abgekantete Auflagenschiene sorgt für sicheren Halt des Lagerguts über die gesamte Tiefe • übersichtliche, platzsparende Lagerung sorgt für Zeit- und Kostenersparnis
Weitere Informationen:
Höhe:
1250.00 mm
Tiefe:
2000.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.562,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,60*
€ 2.136,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,26*
€ 2.128,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,63*
€ 2.026,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,61*
€ 1.957,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,75*
€ 1.859,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.