Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlager-Box, 1750 x 1100 x 3000 mm HxBxT, RAL 5010 enzianblau, 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen, lichte Fachbreite 100 mm, Traglast je F...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlager-Box, 1750 x 1100 x 3000 mm HxBxT, RAL 5010 enzianblau, 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen, lichte Fachbreite 100 mm, Traglast je F...
Blechlager-Box, 1750 x 1100 x 3000 mm HxBxT, RAL 5010 enzianblau, 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen, lichte Fachbreite 100 mm, Traglast je F...
Artikel-Nr.:
     C9147-19467
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19467
EAN/GTIN:
     4004514218711
Suchbegriffe:
Blech-Lagerbox
Blechlager-Box
Blechlagerbox
Plattenregal
Produktmerkmale • zur Lagerung von Blechen und Platten • 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen • lichte Fachbreite 100 mm • Lieferung in zerlegter Ausführung • RAL 5010 enzianblau Beschreibung • die leichtlaufende Stahlrolle gewährleistet müheloses Einschieben und Herausziehen der Platten • die abgekantete Auflagenschiene sorgt für sicheren Halt des Lagerguts über die gesamte Tiefe • übersichtliche, platzsparende Lagerung sorgt für Zeit- und Kostenersparnis
Weitere Informationen:
Höhe:
1750.00 mm
Tiefe:
3000.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.233,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,63*
€ 3.000,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,14*
€ 2.958,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,49*
€ 2.814,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.295,41*
€ 2.731,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,02*
€ 2.657,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.