Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reststück-Regal, 1000 x 480 x 1600 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 5 Fächer à 50 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 2x120,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reststück-Regal, 1000 x 480 x 1600 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 5 Fächer à 50 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 2x120,...
Reststück-Regal, 1000 x 480 x 1600 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 5 Fächer à 50 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 2x120,...
Artikel-Nr.:
     C9147-19469
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19469
EAN/GTIN:
     4004514263902
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Produktmerkmale • zur Lagerung von Zuschnittresten • Boden aus verzinkten Stahlblechführungen • Lieferung in zerlegter Ausführung • Bügel verzinkt, Gestell RAL 3000 feuerrot Beschreibung • leichte Bedienung durch eine Person möglich • mit Führungen für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Tiefe:
1600.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 691,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,08*
€ 953,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,83*
€ 950,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,57*
€ 932,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,20*
€ 897,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,50*
€ 822,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.