Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafel-Regal, 1000 x 800 x 2030 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 6 Fächer à 85 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 7 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafel-Regal, 1000 x 800 x 2030 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 6 Fächer à 85 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 7 x 800 mm
Tafel-Regal, 1000 x 800 x 2030 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 6 Fächer à 85 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 7 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     C9147-19496
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19496
EAN/GTIN:
     4004514264060
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Produktmerkmale • zur Lagerung von Blechen und Platten • Boden aus verzinkten Stahlblechführungen • Lieferung in zerlegter Ausführung • Bügel verzinkt, Gestell RAL 3000 feuerrot Beschreibung • eine leichtlaufende Stahlrolle sorgt für leichtes Ein- und Auslagern • leichte Bedienung durch eine Person möglich • mit Führungen für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Tiefe:
2030.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.552,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,93*
€ 2.125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,78*
€ 2.098,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.633,43*
€ 1.943,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,79*
€ 1.891,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.552,99*
€ 1.848,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.