Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafel-Regal, 1000 x 800 x 2030 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 9 Fächer à 45 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 10 x 900 m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafel-Regal, 1000 x 800 x 2030 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 9 Fächer à 45 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 10 x 900 m...
Tafel-Regal, 1000 x 800 x 2030 mm HxBxT, Gestell RAL 3000 feuerrot/Bügel verzinkt, 9 Fächer à 45 mm, Traglast je Fach 500 kg, Bügelhöhen 10 x 900 m...
Artikel-Nr.:
     C9147-19497
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19497
EAN/GTIN:
     4004514264077
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Produktmerkmale • zur Lagerung von Blechen und Platten • Boden aus verzinkten Stahlblechführungen • Lieferung in zerlegter Ausführung • Bügel verzinkt, Gestell RAL 3000 feuerrot Beschreibung • eine leichtlaufende Stahlrolle sorgt für leichtes Ein- und Auslagern • leichte Bedienung durch eine Person möglich • mit Führungen für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Höhe:
1000.00 mm
Tiefe:
2030.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.978,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.235,06*
€ 2.659,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.213,98*
€ 2.634,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,31*
€ 2.507,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,01*
€ 2.429,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.978,56*
€ 2.354,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.