| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9147-20209 Herst.-Nr.: 20209 EAN/GTIN: 4058255112838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktmerkmale • aus Polypropylen • zur übersichtlichen und systematischen Lagerung von Kleinteilen • sicher und platzsparend stapelbar durch umlaufenden Stapelrand • Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen möglich • optimale Ausnutzung des Volumens und einfache Reinigung durch glatte Innenwände • stabil durch verstärkte Griff- und Stoßmulden an den Grifföffnungen • Modelle A, B und C mit rückseitiger Griffmulde • beständig gegen Öle, die meisten Säuren und Laugen • temperaturbeständig von -20 ˚C bis +80 ˚C • umweltfreundlich, voll recyclebar und lebensmittelecht • integriertes Etikettenfach Beschreibung - Effiziente Organisation: Sichtlagerkästen bieten eine geordnete und gut strukturierte Möglichkeit, Gegenstände aufzubewahren. Die unterschiedlichen verfügbaren Größen ermöglichen es, Lagergut und Kleinteile ordentlich zu sortieren. - Zeitersparnis: Die gelagerten Artikel lassen sich schnell identifizieren und entnehmen, ohne mehrere Kisten bei der Suche nach dem richtigen Teil durchsuchen zu müssen. Dadurch wird Zeit eingespart, die Produktivität verbessert und ein optimaler Arbeitsfluss ermöglicht. - Visual Management: Durch die Kombination von Beschriftung und Farbkodierungen ermöglichen Sichtlagerkästen eine visuelle Verwaltung des Lagersystems, was die Einlagerung und den Zugriff auf Artikel beschleunigt. Für die Optimierung der eigenen Lagerhaltung und Arbeitsabläufe sind Sichtlagerkästen eine praktische und effiziente Möglichkeit und sorgen ohne großen Aufwand dafür, immer den Überblick über den Lagerbestand zu behalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1.20 kg | Höhe: | 150.00 mm | Breite: | 315.00 mm | Farbe: | grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |