Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Großfach-Räder-/Reifenregal, 2750 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Lagerebenen á 400 kg Fachlast pro Ebene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Großfach-Räder-/Reifenregal, 2750 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Lagerebenen á 400 kg Fachlast pro Ebene
Grundregal, Großfach-Räder-/Reifenregal, 2750 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Lagerebenen á 400 kg Fachlast pro Ebene
Grundregal, Großfach-Räder-/Reifenregal, 2750 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Lagerebenen á 400 kg Fachlast pro Ebene
Grundregal, Großfach-Räder-/Reifenregal, 2750 x 1500 x 400 mm (HxBxT), verzinkt, 4 Lagerebenen á 400 kg Fachlast pro Ebene
Artikel-Nr.:
     C9147-20931
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20931
EAN/GTIN:
     4058255013111
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Produktmerkmale • beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder • belastbar bis 400 kg pro Ebene • ein mittiger Tiefenverbinder pro Ebene hält die Ebenen zusammen • kombinierbar mit allen Stecksystemregalen • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Weitspannholme • verzinkt Beschreibung Die Lagerung von Autoteilen erfordert sowohl Lösungen zur Unterbringung sperriger Güter als auch die Möglichkeit, sensible Ware (wie bereits lackierte Karosserieteile) unbeschadet zu lagern. Ob verpackte Ware, Karosserieteile, Reifen oder Felgen – mit Einbausätzen von SCHULTE Lagertechnik ist alles perfekt aufgehoben. • reifenschonende Lagerung durch optimierte Reifentraversen oder Lagerung auf abgerundeten Weitspannholmen • Regale für Klein-, Mittel-, und Großteilelagerung • alle Kfz-Regale besitzen die 25 mm-Rasterlochung • kombinierbar mit dem gesamten Stecksystem • umfangreiches Zubehör • spezielle Kfz-Regal-Sets • Bau von mehrgeschossigen Regalanlagen möglich • individuelle Anpassung an unterschiedliche Räder-, Reifen- und Felgengrößen • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Ebenen • Lagerung von mind. 2 Sätzen pro Ebene möglich • optimierte Höhe 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern • variabel einsetzbar für Räder mit 550 - 750 mm Ø Bei Räderregalen bilden je zwei Reifentraversen eine Lagerebene. Diese sind wie Längenriegel in die T-Profile einzuhängen. Reifenregale eignen sich zur materialschonenden Lagerung von Rädern und Reifen. Das 25 mm-Raster ermöglicht eine flexible Anpassung an alle Zoll-Größen. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Regel 108-007 (BGR 234) gegen Kippen gesichert werden. Empfehlung: Aufgrund der dynamischen Belastung empfehlen wir alle Räderregale gegen Kippen zu sichern. Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Lagerebene. Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2750.00 mm
Feldlast:
1600.00 kg
Fachlast:
400.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,63*
€ 355,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.