Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR, Weinregal 1800 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 9 Ebenen für 72 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AR, Weinregal 1800 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 9 Ebenen für 72 Flaschen
AR, Weinregal 1800 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 9 Ebenen für 72 Flaschen
AR, Weinregal 1800 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 9 Ebenen für 72 Flaschen
AR, Weinregal 1800 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 9 Ebenen für 72 Flaschen
AR, Weinregal 1800 x 1000 x 250 mm, schwarz/silber, 9 Ebenen für 72 Flaschen
Artikel-Nr.:
     C9147-26861
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     26861
EAN/GTIN:
     4004514257116
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Produktmerkmale • bis zu 96 Flaschen pro Regal und 1 Ebene für Kartons • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • Aussteifung durch Traversen • T-Profil-Rahmen in schwarz, Flascheneinsätze und Fachboden in silber beschichtet Beschreibung • schnelle Bestückung und Entnahme • übersichtliche Lagerung • schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Flascheneinsätze
Weitere Informationen:
Höhe:
1800.00 mm
Feldlast:
1100.00 kg
Anzahl der Regalböden:
1.00
Art der Aussteifung:
Längenriegel 9 Ebenen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,14*
€ 333,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,25*
€ 272,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
26864
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.