Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18315-D57-27723 Herst.-Nr.: 27723 EAN/GTIN: 4058255001507 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • zur stehenden, liegenden oder hängenden Aufbewahrung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Materialien • Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar • beliebig lange Regalzeilen, ein- oder doppelseitig nutzbar • Abrollsicherung zur sicheren Lagerung wahlweise angeschweißt oder gesteckt • Sondermaße und höhere Belastungen auf Anfrage • optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer • Lieferung der Kragarmständer unmontiert Beschreibung Mit den Kragarmregalen K 3000 von SCHULTE Lagertechnik lagern Sie sperrige Materialien ganz nach ihren Anforderungen. Diese Kragarmregale sind mit Ständerprofilen von IPE 120 bis IPE 160 erhältlich. Durch die individuelle Anpassung der Kragarmregale K 3000 erhalten Sie eine Lagerlösung, die Ihrem Lagergut und Ihren räumlichen Gegebenheiten exakt entspricht. • kundenspezifische Fertigung für eine optimale Anpassung an das Lagergut und die räumlichen Gegebenheiten • hohe Flexibilität bei der Bestückung Notwendige Faktoren für die Planung: • Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene) • Ständerlast, errechnet über die Anzahl der Lagerebenen (ohne Fußebene) • Achsabstand anhand des Lagergutes Die ersten 5 Felder müssen mit 2 Kreuzstreben ausgestattet werden, danach das 6. Feld, anschließend jedes weitere 5. Feld. Zur Gewährleistung der Standsicherheit von Kragarmregalen ist eine Bodenverdübelung erforderlich. Pro Ständer sind im Lieferumfang enthalten: • 2 Schwerlastanker • 1 Unterlegplatte 2 mm • 1 Unterlegplatte 3 mm Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen. Ständerhöhen: IPE 120 = - 10 mm IPE 140 = + 10 mm IPE 160 = + 40 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 2500.00 mm | Nutztiefe: | 600.00 mm | Anzahl der Ständer: | 4.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |