Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock 600 x 1000 x 500 mm, K/S RAL 5010 enzianblau/RAL 5010 enzianblau, Schubladen 1 x 100 mm, 2 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenblock 600 x 1000 x 500 mm, K/S RAL 5010 enzianblau/RAL 5010 enzianblau, Schubladen 1 x 100 mm, 2 x 200 mm
Schubladenblock 600 x 1000 x 500 mm, K/S RAL 5010 enzianblau/RAL 5010 enzianblau, Schubladen 1 x 100 mm, 2 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     C9147-36272
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36272
EAN/GTIN:
     4004514276810
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladen für Steckregal
Produktmerkmale • für Stecksystem-Fachbodenregale oder freistehend • standardmäßig mit Stahl-Abdeckboden in Korpusfarbe • verschweißte Stahlkonstruktion • Griffleiste mit Beschriftungsfeld und Abdeckfolie • 70 kg Traglast je Schublade bei gleichmäßig verteilter Last • sichere Lagerung durch Zentralverschluss • optional: optimale Einteilung des Lagerguts durch Schubladenunterteilungen und Trennstege Beschreibung • Freistehend aufstellbar oder integriert in das Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik. • Schubladenblöcke müssen bei der Montage der Regale eingebaut werden. Bei nachträglichem Einbau ist die teilweise Demontage der vorhandenen Regale erforderlich! • Freistehende Schubladenblöcke und Regale mit Schubladenblöcken müssen gegen Kippen gesichert werden. • Einzel-Auszugssperre • rollengeführte Laufschienen, ausziehbar bis 90 % • Schubladen mit Endanschlag • Schubladengrundfläche: 856 x 425 mm • Alugriffleiste: 800 mm breit • Gesamthöhe des Schubladenblocks: Summe der Schubladenhöhen + 100 mm Korpushöhe
Weitere Informationen:
Höhe:
600.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 810,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,29*
€ 1.110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,75*
€ 1.109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,83*
€ 1.075,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,40*
€ 1.035,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,61*
€ 964,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.