Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock 400 x 1000 x 500 mm, K/S RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016, Schubladen 1 x 100 mm, 1 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenblock 400 x 1000 x 500 mm, K/S RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016, Schubladen 1 x 100 mm, 1 x 200 mm
Schubladenblock 400 x 1000 x 500 mm, K/S RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016, Schubladen 1 x 100 mm, 1 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     C9147-36289
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     36289
EAN/GTIN:
     4004514276971
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladen für Steckregal
Produktmerkmale • für Stecksystem-Fachbodenregale oder freistehend • standardmäßig mit Stahl-Abdeckboden in Korpusfarbe • verschweißte Stahlkonstruktion • Griffleiste mit Beschriftungsfeld und Abdeckfolie • 70 kg Traglast je Schublade bei gleichmäßig verteilter Last • optimale Einteilung des Lagerguts durch Schubladenunterteilungen und Trennstege • sichere Lagerung durch Zentralverschluss Beschreibung • Freistehend aufstellbar oder integriert in das Stecksystem von SCHULTE Lagertechnik. • Schubladenblöcke müssen bei der Montage der Regale eingebaut werden. Bei nachträglichem Einbau ist die teilweise Demontage der vorhandenen Regale erforderlich! • Freistehende Schubladenblöcke und Regale mit Schubladenblöcken müssen gegen Kippen gesichert werden. • Einzel-Auszugssperre • rollengeführte Laufschienen, ausziehbar bis 90 % • Schubladen mit Endanschlag • Schubladengrundfläche: 856 x 425 mm • Alugriffleiste: 800 mm breit • Gesamthöhe des Schubladenblocks: Summe der Schubladenhöhen + 100 mm Korpushöhe
Weitere Informationen:
Höhe:
400.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,88*
€ 875,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,62*
€ 865,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,32*
€ 846,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,22*
€ 815,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,27*
€ 758,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.