Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1.300 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 12 Getränkekisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1.300 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 12 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1.300 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 12 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1.300 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 12 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1.300 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 12 Getränkekisten
Grundregal, Getränkekistenregal 1800 x 1.300 x 300 mm (HxBxT), schwarz/silber, 3 Ebenen für 12 Getränkekisten
Artikel-Nr.:
     C9147-37008-S
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     37008-S
EAN/GTIN:
     4058255039043
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Grund-Regal
Grundregal
Produktmerkmale • extrem robust, bis 60 kg pro Ebene belastbar • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • T-Profil-Rahmen in schwarz, Getränkekisteneinsätze in silber beschichtet • Aussteifung durch Traversen • müssen zusätzlich gegen Kippen gesichert werden
Weitere Informationen:
Höhe:
1800.00 mm
Feldlast:
1100.00 kg
Art der Aussteifung:
Längenriegel 3 Ebenen
Weitere Suchbegriffe: getränkekistenregal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,53*
€ 174,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.