Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden MULTIplus150, 1000 x 600, RAL 7035 lichtgrau, gelocht für Mittelanschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden MULTIplus150, 1000 x 600, RAL 7035 lichtgrau, gelocht für Mittelanschlag
Fachboden MULTIplus150, 1000 x 600, RAL 7035 lichtgrau, gelocht für Mittelanschlag
Fachboden MULTIplus150, 1000 x 600, RAL 7035 lichtgrau, gelocht für Mittelanschlag
Fachboden MULTIplus150, 1000 x 600, RAL 7035 lichtgrau, gelocht für Mittelanschlag
Artikel-Nr.:
     C9147-37261
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     37261
EAN/GTIN:
     4004514233028
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Fachböden für Büro- und Archivregale • mit 25 mm Kantenhöhe • 150 kg Tragkraft je Boden • ohne Systemlochung bei Büro- und Archivregalen
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.58 kg
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
600.00 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.