Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden MULTIplus150, 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau, ohne Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden MULTIplus150, 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau, ohne Befestigungsmaterial
Fachboden MULTIplus150, 1000 x 800 mm, RAL 7035 lichtgrau, ohne Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C9147-37280
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     37280
EAN/GTIN:
     4004514238542
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Produktmerkmale • Umweltfreundliche Verbindungstechnik: Durchsetzfügen statt Schweißen • Optimierte Kastenform erhöht die Tragkraft je Fachboden um bis zu 25 % • Zusätzliche Aussteifung durch Materialverdopplung an den Auflagekanten • Maximale Stabilität durch Führen des Kastenprofils bis in die Ecken • Hohe Stabilität durch dreifache Abkantung des Materials in Tiefenrichtung • Transportsicherung durch Stapelnocken • Systemlochung zum leichten Anbringen von Zubehör wie zum Beispiel Stecktrennbleche oder Draht-Steckgitter. Abstand der Systemlochung: 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000.00 mm
Tiefe:
800.00 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.