Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVASAN PURE Flüssigseife / Duschgel 1l Euronormflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C9165-080144
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     080144
EAN/GTIN:
     4027894084325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Milde und hochwertige Hautreinigungs-Lotion für leichte Verschmutzungen - unparfümiert. Zur Anwendung in Büro und Verwaltung, bei leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten. Die Lotion ist unparfümiert, pH-neutral, mit Perlglanz und silikonfrei. Gute Hautverträglichkeit, geeignet für Hand- und Körperreinigung.
Weitere Informationen:
Inhalt pro Flasche:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, duschgel 1000 ml, duschbad, handlotion 1000ml, Reinigungs-Lotion, Reinigungslotion, Lotion, Handreiniger, Hautreiniger, Reiniger, Pevasan PURE, Pevasan, PURE, leichte Verschmutzungen, ph-hautneutral, besonders mild, hautschonend, rückfettend, Körper & Haar, unparfümiert, parfümfrei, ohne Dufstoffe, ohne Farbe, ohne Farbstoffe, sensible Haut, HACCP-bewertet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,71* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
090142
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.