Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVAPERM Hautschutz-Lotion 1l Softflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C9165-120170
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     120170
EAN/GTIN:
     4027894124007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
Lotion als Schutz vor wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen wie zum Beispiel Kühlschmierstoffe, wässrige Lösungen, Öle, Fette, Teer, Bitumen, Farben, Ruß, Pigmente, Zement, Kalk, diverse Klebstoffe, PU-Schäume, Abdichtungsmaterialien, etc. Bei wechselnden Hautbelastungen durch unterschiedliche Arbeitsstoffe wird die Haut ausgezeichnet geschützt. Durch die Lotion wird das tiefere Eindringen von Verschmutzungen in die Haut vermindert. Somit wird die allgemeine Hautbelastung reduziert und die anschließende Hautreinigung erleichtert. Auch für sensible Haut geeignet und HACCP-bewertet.
Weitere Informationen:
Inhalt pro Flasche:
1 l
Weitere Suchbegriffe: hautschutzlotion 1liter softflasche, handlotion, handlotion 1000ml, Hautschutz, Handschutz, Pevaperm, Peva Perm, Schutz vor Schmutz, Lotion, Hautschutz-Lotion, a-Bisabolol, Kamillenwirkstoff, nicht fettend, parfümiert, sehr gut einziehend, erleichtert die Hautreinigung, wässrige Verschmutzungen, nicht wässrige Verschmutzungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,63* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,09*
€ 22,72
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
120125
ab € 23,23*
Zubehör
Paul Voormann
120172
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.