Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnäpper FT 50, 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnäpper FT 50, 20mm
Schnäpper FT 50, 20mm
Artikel-Nr.:
     C9208-000765
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     000765
EAN/GTIN:
     4106030007654
Suchbegriffe:
Schnäpper
GEZE
geze
Rahmenteil/Schließblech 65 mm x 20 mm x 10 mm. Flügelteil 60 mm x 20 mm x 37 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
FR Stahl verzinkt
Gewicht:
0,065 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.