Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte Gleitschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte Gleitschiene
Montageplatte Gleitschiene
Artikel-Nr.:
     C9208-001512
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     001512
EAN/GTIN:
     4106030015123
Suchbegriffe:
Montageplatte
geze montageplatte
montageplatte
für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene. Anwendungsbereiche: Montage bei schmalen Zargen.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Gewicht:
0,567 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
011230
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.