Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbares Zapfenband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfenband Modell C 43 MM
Zapfenband Modell C 43 MM
Artikel-Nr.:
     C9208-006666
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     006666
EAN/GTIN:
     4106030066668
Suchbegriffe:
Bodentürschließer Zapfenband
bodentürschließer zapfenband
Verstellbarer Drehpunkt. Anwendungsbereiche: Kombinierbar mit den Türschienen Modell C, CM, S. Metall- und Holztüren. Pendeltüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge Bandzapfen:
43 mm
Gewicht:
0,555 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.