Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnäpper FT 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnäpper FT 5
Schnäpper FT 5
Artikel-Nr.:
     C9208-008026
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     008026
EAN/GTIN:
     4106030080268
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Rahmenteil/Schließblech 95 mm x 20 mm x 7 mm. Flügelteil 95 mm x 20 mm x 35 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
FR Stahl verzinkt
Gewicht:
0,077 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnäpper, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
017464
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.