Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte Türschließer weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte Türschließer
Montageplatte Türschließer
Artikel-Nr.:
     C9208-011233
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     011233
EAN/GTIN:
     4106030112334
Suchbegriffe:
Montageplatte
geze montageplatte
montageplatte
Mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1. Anwendungsbereiche: Montage des Schließerkörpers nach DIN-Bohrbild.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Breite:
60 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
226 mm
Gewicht:
0,143 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.