Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Kurbelstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbelstange fest
Kurbelstange fest
Artikel-Nr.:
     C9208-015864
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     015864
EAN/GTIN:
     4106030158646
Suchbegriffe:
Kurbelstange
kurbelstange
Durch die Kurbelumdrehungen können Lüftungszwischenstellungen angefahren werden. Koppelbar an Getriebe Fz 90, Fz 91, Fz 92, Fz 100 und Fz101. Mittels Spannstift ist die Kurbelstange an das Getriebe fest fixiert und nicht abnehmbar. Anwendungsbereiche: Für die bequeme Bedienung eines Rechteck-, Schräg- und Dreieckfensters. Zur Bedienung von einwärts öffnenden Kippfenstern, Klappfenstern oder auswärts öffnenden Klappfenstern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Länge:
1400 mm
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Oberlichtöffner, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
030405
ab € 8,30*
Zubehör
GEZE
030811
ab € 43,61*
Zubehör
GEZE
030809
ab € 43,57*
Zubehör
GEZE
042963
ab € 7,36*
Zubehör
GEZE
030373
ab € 12,15*
Zubehör
GEZE
016555
ab € 3,97*
Zubehör
GEZE
20905
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.