Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fang- und Putzsicherung (FPS) Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fang-und Putzsicherung
Fang-und Putzsicherung
OL 90 N Detail, Flachformoberlichtöffner
Artikel-Nr.:
     C9208-030249
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     030249
EAN/GTIN:
     4106030302490
Suchbegriffe:
Fang/Putzschere
Fangschere
Fensterscheren
Putzschere
Begrenzt die Kippbewegung des Flügels nach dem Aushängen der Schere (Fangstellung). Hohe Sicherheit aufgrund vieler Fangstellungen. Flügel- und Rahmenteile trennbar für besseren Transport und Montage. Pro Fensterflügel werden zwei Fang- und Putzsicherungen benötigt. Anwendungsbereiche: Verwendung bei OL 90 N, OL 95 und OL 320. Vertikal eingebaute Kipp-Rechteckfenster.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
210 mm
Gewicht:
0,119 kg
Weitere Suchbegriffe: geze fangschere, fang putzschere, Zubehör, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
030253
ab € 2,91*
Zubehör
GEZE
030252
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.