Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere OL 90 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE OL 90 N Schere
GEZE OL 90 N Schere
OL 90 N geschlossen
OL 90 N Detail, Flachformoberlichtöffner
OL 90 N
Artikel-Nr.:
     C9208-030373
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     030373
EAN/GTIN:
     4106030303732
Suchbegriffe:
Fang/Putzschere
Fangschere
Fensterscheren
Putzschere
Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 170 mm. Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere. Verriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Flügelverriegelung. Aushängesperre an der Schere bietet zusätzliche Sicherheit. Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen. Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern die Montage. Anwendungsbereiche: Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern. Einwärts öffnende Rechteckfenster mit Kippflügel. Montage an Holz- (keine Euronut), Kunststoff- oder Leichtmetallfenstern. Rahmenmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Art der Hubverkürzung:
Mechanisch
Öffnungsweite:
170 mm
Flügelbreite (min.):
380 mm
Flügelbreite (max.):
1200 mm
Flügelgewicht (max.):
80 kg
Gewicht:
0,385 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
005428
ab € 403,98*
Zubehör
GEZE
020835
ab € 193,02*
Zubehör
GEZE
074424
ab € 5,82*
Zubehör
GEZE
074428
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.