Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere OL 90 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE OL 90 N Schere
GEZE OL 90 N Schere
Artikel-Nr.:
     C9208-030502
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     030502
EAN/GTIN:
     4106030305026
Suchbegriffe:
Fang/Putzschere
Fangschere
Fensterscheren
Putzschere
Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 170 mm. Geeignet für Flügelgewichte bis 80 kg. Flügelhöhe min. 250 mm. Flügelbreite min. 380 mm. Flügelbreite max. 3600 mm mit drei Scheren. Aushängesperre bietet zusätzliche Sicherheit. Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung. Anwendungsbereiche: Einwärts öffnende Kippflügel. Für Rechteckfenster. Montage an Holz- (keine Euronut), Kunststoff- oder Metallfenstern. Für Überschlaghöhen von 0-25 mm geeignet. Flexible rechts/links Verwendung/Bedienung. Flügel- und Rahmenmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Art der Hubverkürzung:
Mechanisch
Flügelbreite (min.):
380 mm
Flügelbreite (max.):
1200 mm
Flügelgewicht (max.):
80 kg
Gewicht:
0,378 kg
Weitere Suchbegriffe: fang putzschere, Oberlichtöffner, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
074424
ab € 5,82*
Zubehör
GEZE
074428
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.