Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere OL 90 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE OL 90 N Schere
GEZE OL 90 N Schere
Artikel-Nr.:
     C9208-030574
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     030574
EAN/GTIN:
     4106030305743
Suchbegriffe:
Fang/Putzschere
Fangschere
Fensterscheren
Putzschere
mit Standard-Flügelbock und erreicht eine Öffnungsweite von 170 mm (Fixpack 25 Stück). Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 170 mm. Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere. Verriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Flügelverriegelung. Aushängesperre und abschließbarer Handhebel bieten zusätzliche Sicherheit. Scherenaushängung durch Auslösetaste erleichtert die Fensterreinigung von innen und außen. Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern die Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Art der Hubverkürzung:
Mechanisch
Flügelbreite (min.):
380 mm
Flügelbreite (max.):
1200 mm
Flügelgewicht (max.):
80 kg
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: geze fangschere, fang putzschere, Oberlichtöffner, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
074424
ab € 5,74*
Zubehör
GEZE
074428
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.