Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenbox KL 220 Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE KL 220
GEZE KL 220
Artikel-Nr.:
     C9208-087262
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     087262
EAN/GTIN:
     4106030872627
Suchbegriffe:
Klemmenbox
GEZE
geze
Über RS485 komfortabel an eine TZ 32x Türzentrale anzubinden. Hoher IP-Schutz garantiert eine zuverlässige Funktion auch in anspruchsvoller Umgebung. Anwendungsbereiche: Zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten an eine GEZE TZ 32x um parametrierbare Ein- und Ausgänge. Einfache Montage dank Aufputzausführung z.B. in einer abgehängten Decke. Abgesetzte Montage ermöglicht komfortable Verkabelung eines RWS-Systems mit umfangreicher Peripherie.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
113 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
58 mm
Montageart:
Aufputz
Betriebstemperaturbereich:
-10 - 50 °C
Schutzart IP:
IP54
Gewicht:
396 g
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
24 V DC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,92*
€ 600,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,58*
€ 582,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,78*
€ 555,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,42*
€ 507,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.