Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öffnungs- und Verriegelungssystem OL 360 EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OL 360 EN
OL 360 EN
Artikel-Nr.:
     C9208-088070
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     088070
EAN/GTIN:
     4106030880707
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
Systemlösung mit Spindelantrieb E 350 N und einem Konsolensatz mit Verriegelung. Mechanische Verriegelung an der Hauptschließkante durch den Spindelantrieb. Große Öffnungsweite bei geringem Spindelhub. Ausschließlich Solo-Betrieb möglich. Anwendungsbereiche: Natürliche Lüftung (230 V) im Fassadenbereich. Öffnen und Verriegeln von auswärts öffnenden Fenstern mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügelmontage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Betriebstemperaturbereich:
-20 - 70 °C
Hublänge:
300 mm
Schutzart IP:
IP65
Gewicht:
3,71 kg
Druckkraft:
750 N
Zugkraft:
750 N
Anzahl Adern:
3 Adern
Betriebsspannung:
230 V
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fensteröffner, Öffnungs- und Verriegelungssystem, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,86*
€ 615,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,14*
€ 611,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,39*
€ 588,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,41*
€ 511,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.