Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil NT 19.2 - 24, 0,8 A / 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil NT 19.2-24
Netzteil NT 19.2-24
Slimdrive SF ohne Haube
Artikel-Nr.:
     C9208-089862
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     089862
EAN/GTIN:
     4106030898627
Suchbegriffe:
Netzteil
GEZE
geze
Spannung primär: 230 V AC 50 HzSpannung sekundär: 24 V DCStromaufnahmen 0,25 AAusgangsstrom: 800 mALeistung: 19,2 WSchutzart: IP54B x H x T: 100 x 32 x 32 mm. Anwendungsbereiche: GEZE Flucht- und Rettungswegtechnik.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Montageart:
Aufputz
Frequenz Versorgungsspannung von:
50 Hz
Schutzart IP:
IP54
Gewicht:
0,144 kg
CE geprüft:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,42*
€ 225,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.