Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilhalbzylinder 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilzylinder für Bodenschlösser
Profilzylinder für Bodenschlösser
Profilzylinder für Bodenschlösser 66 mm
Profilhalbzylinder 46 mm
Artikel-Nr.:
     C9208-090176
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     090176
EAN/GTIN:
     4106030901761
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder
Profilhalbzylinder 30/10. Anwendungsbereiche: Schließzylinder für die Betätigung von einer oder beiden Seiten der Tür. Für Schlüsseltaster, Bodenverriegelungen, Hakenriegelschlösser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,158 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Programmschalter, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
117996
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.