Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Boxer 2-4 integrierter Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE Boxer 2-4 Schließer
GEZE Boxer 2-4 Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-101759
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     101759
EAN/GTIN:
     4042938017596
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Alle Funktionen im eingebauten Zustand einstellbar. Stufenlos von oben einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventile von oben einstellbar. Endschlag über Ventil von oben einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von oben einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Achsverlängerungen bis 8 mm verfügbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren, Eignungsnachweis mit der Tür erforderlich. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite, für Türgewichte bis 120 kg. Für Türblattstärken ab 40 mm. Integrierte Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
32 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
286 mm
Achsverlängerung:
4 mm
DIN Richtung:
links / rechts
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 2 - 4
Flügeldicke:
40 mm
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Flügelgewicht (max.):
130 kg
Gewicht:
1,389 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Integrierter Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,01*
€ 279,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
129213
ab € 37,73*
Zubehör
GEZE
114141
ab € 195,37*
Zubehör
GEZE
312201257
ab € 19,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.