Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss IQ lock EM SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SecuLogic Motorschloss DIN RE IQ LOCK EM9235-SET
SecuLogic Motorschloss DIN RE IQ LOCK EM9235-SET
Artikel-Nr.:
     C9208-103602
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     103602
EAN/GTIN:
     4042938036023
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
Mechanische Selbstverriegelung sorgt für einen selbsttätigen Riegelausschluss bei jedem Schließen. Panikfunktion, die (auch verriegelte) Fluchttüren jederzeit in Fluchtrichtung öffnet. Geteilte Kreuzfalle verhindert das Blockieren des Riegels auch unter Vorlast. Außendrücker läuft entkuppelt vom Schlossmechanismus. Integrierte Rückmeldekontakte ermöglichen die vollständige Überwachung der Tür. Wahlweise Sabotageüberwachung oder Zylinderkontakt. Kleines Hinterdornmaß und geringe Abmessungen des Schlosskastens. Anwendungsbereiche: Einflügelige Notausgangs- und Paniktüren. Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen. Feuer- und Rauchschutztüren. Zutrittskontrollsysteme.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Dornmaß:
35 mm
DIN Richtung:
rechts (auswärts öffnend)
Betriebstemperaturbereich:
-10 - 50 °C
Entfernung Schloss:
92 mm
Schlosskasten Maße:
50.5 x 165 x 15.5
Stulp:
eckig
Stulp Maße:
24 x 270 x 3 mm
Gewicht:
1,586 kg
Material:
Edelstahl
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,13*
€ 911,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,93*
€ 898,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,47*
€ 856,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,69*
€ 827,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,03*
€ 779,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.